Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 1.4122 Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348274
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004713000480000
EAN/GTIN:
     4043952086483
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 48x 1,75 1.4122 Regelausf. 10 Stück ~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.300· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004713000480000
Werksnummer:
8000157432
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48 x 1,75
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
1.4122 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
430
10
€ 4,30*
ab € 0,7926*
€ 1,1909*
5 Tage
400
10
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,2175*
1 Tag
280
10
€ 5,59*
ab € 0,8824*
€ 1,2524*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0251*
€ 1,4451*
Lager 1955
400
10
€ 5,99*
ab € 1,305*
€ 1,8834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,8834*
€ 2,24125
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7942*
€ 2,1351
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.