Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 20 DIN 439 Form B Automatenstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 20 DIN 439 Form B Automatenstahl
Sechskantmutter BM 20 DIN 439 Form B Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348366
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394020200000
EAN/GTIN:
     4043952073711
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 20 Automatenstahl 50 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394020200000
Werksnummer:
8000156137
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 20
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1148*
€ 0,1708*
4 Tage
1800
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1269*
€ 0,1769*
5 Tage
1400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,178*
1 Tag
1400
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1278*
€ 0,1788*
Lager 1955
2000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1814*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.