Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 56 DIN 580 C 15 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 56 DIN 580 C 15 E
Ringschraube M 56 DIN 580 C 15 E
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803000560000
EAN/GTIN:
     4043952109267
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M56 C 15 E 1 Stück DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 56 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803000560000
Werksnummer:
8000159153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
8,800000
Gewicht brutto Kg:
8,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 56
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 65,106*
€ 87,1164*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 71,1847*
€ 89,8847*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 70,9892*
€ 92,2738*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,2784*
€ 109,2384*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,2738*
€ 109,80582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,7015*
€ 104,36479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,0592*
€ 98,84045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,5392*
€ 97,03165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,9892*
€ 84,47715
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.