Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 8 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 8 DIN 127 A 4
Federring B 8 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348409
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279420080000
EAN/GTIN:
     4043952054550
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 8 A 4 1000 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279420080000
Werksnummer:
8000154974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
4 Tage
10800
1000
€ 5,49*
ab € 0,0112*
€ 0,0155*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0114*
€ 0,0157*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0161*
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.