Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 128 Federstahl
Federring A 3 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348410
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280010030000
EAN/GTIN:
     4043952055311
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 3 Federstahl 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280010030000
Werksnummer:
8000155044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00397*
€ 0,00569*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00396*
€ 0,00626*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00458*
€ 0,00697*
1 Tag
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00516*
€ 0,00738*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00556*
€ 0,0083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.