Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe R 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form R A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe R 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form R A 4
Scheibe R 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form R A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004409480066000
EAN/GTIN:
     4043952076361
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 6,6x 22x 2 A 4 100 Stück DIN 440 A 4 Form R Scheiben · R = mit Rundloch - Abmessung: R 6,6x 22 x 2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser: 6,6mm· Form: Form R· Gruppencode: 00440.948· Normart: DIN 440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004409480066000
Werksnummer:
8000156410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
R 6,6x 22 x 2
Norm:
DIN 440/ISO 7094 Form R
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0534*
€ 0,0798*
3 Tage
2340
100
€ 4,95*
ab € 0,0587*
€ 0,0825*
2 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,0595*
€ 0,0837*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,0584*
€ 0,0848*
7 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.