Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 22 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 22 DIN 128 Federstahl
Federring A 22 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348566
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280010220000
EAN/GTIN:
     4043952055427
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 22 Federstahl 100 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280010220000
Werksnummer:
8000155054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013300
Gewicht brutto Kg:
0,013300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 22
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0987*
€ 0,15*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1071*
€ 0,1557*
10 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1172*
€ 0,1648*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1247*
€ 0,1697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.