Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348591
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000320000
EAN/GTIN:
     4043952086872
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 32x 1,2 Federstahl Regelausf. 2000 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 32 x 1,2 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000320000
Werksnummer:
8000157490
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
32 x 1,2
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13901
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0337*
€ 0,0435*
5 Tage
14400
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0448*
6 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0467*
2 Tage
11200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0418*
€ 0,0503*
Lager 1955
16000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.