Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348635
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009040025
EAN/GTIN:
     4043952092316
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 25 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009040025
Werksnummer:
8000157916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0301*
€ 0,0424*
3 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,032*
€ 0,0478*
1 Tag
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0358*
€ 0,0502*
Lager 1955
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0351*
€ 0,0508*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0533*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.