Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 27 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 27 DIN 127 A 4
Federring B 27 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348671
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429270000
EAN/GTIN:
     4043952054772
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 27 A 4 10 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 27 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 27mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429270000
Werksnummer:
8000154993
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028700
Gewicht brutto Kg:
0,028700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 27
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 0,526*
€ 0,7877*
5 Tage
160
10
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,80*
4 Tage
207
10
€ 5,49*
ab € 0,5761*
€ 0,8061*
1 Tag
161
10
€ 5,59*
ab € 0,5849*
€ 0,8249*
Lager 1955
230
10
€ 5,99*
ab € 0,6928*
€ 1,0031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,0031*
€ 1,19369
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,9729*
€ 1,15775
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8928*
€ 1,06243
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8828*
€ 1,05053
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,6928*
€ 0,82443
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,031* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.