Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 30 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 30 DIN 127 A 4
Federring B 30 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348791
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429300000
EAN/GTIN:
     4043952054789
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 30 A 4 10 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 30 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429300000
Werksnummer:
8000154994
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044300
Gewicht brutto Kg:
0,044300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 30
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,6173*
€ 0,9147*
5 Tage
250
10
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,94*
4 Tage
396
10
€ 5,49*
ab € 0,6763*
€ 0,9463*
1 Tag
308
10
€ 5,59*
ab € 0,713*
€ 0,983*
Lager 1955
440
10
€ 5,99*
ab € 0,6965*
€ 0,9969*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,9969*
€ 1,18631
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8965*
€ 1,06684
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8465*
€ 1,00734
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 9,969* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.