Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 10 x 1 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 10 x 1 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 10 x 1 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348910
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000100000
EAN/GTIN:
     4043952086650
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 10x 1 Federstahl Regelausf. 2000 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 10 x 1 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000100000
Werksnummer:
8000157468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 1
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
200
€ 8,50*
ab € 0,00603*
€ 0,00907*
4 Tage
30000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0092*
€ 0,01359*
4 Tage
37800
2000
€ 4,95*
ab € 0,01002*
€ 0,01404*
1 Tag
29400
2000
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0143*
Lager 1955
42000
2000
€ 5,99*
ab € 0,01004*
€ 0,01441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01441*
€ 0,01715
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.