Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 36 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 36 DIN 128 Federstahl
Federring A 36 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348968
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280010360000
EAN/GTIN:
     4043952055458
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 36 Federstahl 25 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280010360000
Werksnummer:
8000155057
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067300
Gewicht brutto Kg:
0,067300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 36
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,5519*
€ 0,8058*
10 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 0,5975*
€ 0,8175*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 0,6249*
€ 0,8349*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,6138*
€ 0,8418*
6 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 0,6259*
€ 0,8459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8418*
€ 1,00174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.