Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftschraube M 10 x 50 DIN 427/ISO 2342 m.Kegelkuppe/Schlitz A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftschraube M 10 x 50 DIN 427/ISO 2342 m.Kegelkuppe/Schlitz A1
Schaftschraube M 10 x 50 DIN 427/ISO 2342 m.Kegelkuppe/Schlitz A1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348998
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004279100100050
EAN/GTIN:
     4043952069721
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
Schaftschraube DIN 427/ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M10x 50 A1 100 Stück DIN 427 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00427.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004279100100050
Werksnummer:
8000155825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028500
Gewicht brutto Kg:
0,028500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 427/ISO 2342 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Schaftschraube
Ausfuehrung:
A1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,4925*
€ 0,6727*
11 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,685*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,5486*
€ 0,6986*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,5387*
€ 0,7047*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,573*
€ 0,723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6387*
€ 0,76005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6087*
€ 0,72435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.