Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 2,5 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 2,5 DIN 127 14310
Federring B 2,5 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629025000
EAN/GTIN:
     4043952055113
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 B 2,5 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629025000
Werksnummer:
8000155026
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 2,5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,00622*
€ 0,01026*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,00692*
€ 0,01072*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,00672*
€ 0,01087*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,00722*
€ 0,01118*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00657*
€ 0,01163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,087* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.