Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1,6 x 4 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1,6 x 4 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 1,6 x 4 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349031
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000016004
EAN/GTIN:
     4043952154533
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M1,6x 4 12.9 100 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000016004
Werksnummer:
8000163207
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 4
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0547*
4 Tage
10500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0367*
€ 0,0558*
1 Tag
9660
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0412*
€ 0,0586*
Lager 1955
14700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0398*
€ 0,0588*
6 Tage
14700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,043*
€ 0,0611*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.