Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 12 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ringschraube M 12 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt
Ringschraube M 12 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349054
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803200120000
EAN/GTIN:
     4043952863015
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M12 C 15 E feuerverz. 10 Stück DIN 580 C 15 E feuerverzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.320· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803200120000
Werksnummer:
8000159174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,186500
Gewicht brutto Kg:
0,186500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,772*
€ 6,252*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,678*
€ 23,881*
3 Tage
31
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 36,68*
€ 51,188*
1 Tag
21
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 41,10*
€ 53,73*
Lager 1955
31
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 40,423*
€ 54,328*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,328*
€ 64,65032
pro Box
ab 2 Boxen
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,093*
€ 58,42067
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,543*
€ 56,57617
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,543*
€ 54,19617
pro Box
ab 50 Boxen
€ 42,633*
€ 50,73327
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 40,423*
€ 48,10337
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,0423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.