Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349068
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004393040060000
EAN/GTIN:
     4043952073483
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 6 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 100St. DIN 439 04 Form B galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.304· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004393040060000
Werksnummer:
8000156112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 6
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0285*
€ 0,0442*
1 Tag
2170
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0317*
€ 0,0463*
Lager 1955
3100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0311*
€ 0,047*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0532*
3 Tage
3100
1800
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0412*
€ 0,0802*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.