Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 5 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 5 DIN 127 A 4
Federring B 5 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429050000
EAN/GTIN:
     4043952054666
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 5 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429050000
Werksnummer:
8000154982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1878
100
€ 4,30*
ab € 0,0068*
€ 0,0111*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0076*
€ 0,0117*
1 Tag
1710
100
€ 5,49*
ab € 0,00766*
€ 0,0117*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,00745*
€ 0,012*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00886*
€ 0,01346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01169*
€ 0,01391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.