Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 16 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 16 DIN 127 A 4
Federring B 16 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279420160000
EAN/GTIN:
     4043952054581
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 16 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279420160000
Werksnummer:
8000154977
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,058*
€ 0,0864*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0892*
1 Tag
1980
100
€ 5,49*
ab € 0,0641*
€ 0,0894*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0908*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0634*
€ 0,0919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.