Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 18 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 18 DIN 127 A 4
Federring B 18 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349271
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429180000
EAN/GTIN:
     4043952054734
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 B
Federring DIN 127 B 18 A 4 50 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 18 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429180000
Werksnummer:
8000154989
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 18
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,1359*
€ 0,2022*
4 Tage
630
50
€ 5,49*
ab € 0,149*
€ 0,208*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,1496*
€ 0,2141*
5 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,192*
€ 0,251*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.