Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 6 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 6 DIN 127 A 4
Federring B 6 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429060000
EAN/GTIN:
     4043952054673
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 6 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429060000
Werksnummer:
8000154983
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 6
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2159
100
€ 4,30*
ab € 0,0113*
€ 0,0181*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,0125*
€ 0,0188*
1 Tag
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,0125*
€ 0,0188*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0191*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.