Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349502
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004393520160000
EAN/GTIN:
     4043952786239
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 16 AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L 100St. DIN 439 04 Form B flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.352· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004393520160000
Werksnummer:
8000156121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
AU zinkbes. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,3023*
€ 0,4205*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,3363*
€ 0,4363*
Lager 1955
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4401*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3721*
€ 0,4821*
4 Tage
2800
200
Frei Haus
ab € 0,4309*
€ 0,5705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3903*
€ 0,46446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.