Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 36 x 1,5 DIN 472 1.4122 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 36 x 1,5 DIN 472 1.4122 Regelausf.
Sicherungsring 36 x 1,5 DIN 472 1.4122 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004723000360000
EAN/GTIN:
     4043952088425
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 36x 1,5 1.4122 Regelausf. 25 Stück ~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 36 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.300· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004723000360000
Werksnummer:
8000157646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36 x 1,5
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
1.4122 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,5006*
€ 0,7412*
10 Tage
400
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7675*
1 Tag
403
25
€ 5,59*
ab € 0,5576*
€ 0,7776*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5079*
€ 0,7832*
Lager 1955
575
25
€ 5,99*
ab € 0,5476*
€ 0,7839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7839*
€ 0,93284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7457*
€ 0,88738
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6676*
€ 0,79444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5476*
€ 0,65164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,5975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.