Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 33 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 33 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 33 x 1,2 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349572
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720000330000
EAN/GTIN:
     4043952086889
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 33x 1,2 Federstahl Regelausf. 1000 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 33 x 1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720000330000
Werksnummer:
8000157491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
33 x 1,2
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0545*
€ 0,0724*
1 Tag
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0608*
€ 0,0758*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0555*
€ 0,0765*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0597*
€ 0,0766*
10 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.