Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Messing
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349726
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004337000150000
EAN/GTIN:
     4043952071397
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Messing 100 Stück DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.700· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004337000150000
Werksnummer:
8000155976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15 x24 x2,5
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2970
100
€ 5,49*
ab € 0,1049*
€ 0,1449*
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1115*
€ 0,1634*
2 Tage
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,1243*
€ 0,1713*
Lager 1955
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,122*
€ 0,1738*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.