Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 27 x 280 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 27 x 280 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 27 x 280 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000270280
EAN/GTIN:
     4043952159941
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M27x 280 12.9 1 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000270280
Werksnummer:
8000163742
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,384000
Gewicht brutto Kg:
1,384000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 280
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 9,0657*
€ 12,5311*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 9,648*
€ 12,9322*
2 Tage
53
5
€ 5,59*
ab € 10,0989*
€ 13,1789*
5 Tage
75
2
€ 4,90*
ab € 9,7575*
€ 13,4475*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,281*
€ 16,061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,9322*
€ 15,38932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1301*
€ 14,43482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6201*
€ 13,82792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,448*
€ 13,62312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,648*
€ 11,48112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,661* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.