Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 55 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 55 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 12 x 55 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349783
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000120055
EAN/GTIN:
     4043952147627
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x 55 10.9 100 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000120055
Werksnummer:
8000162425
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060500
Gewicht brutto Kg:
0,060500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
4 Tage
997
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1865*
€ 0,2575*
1 Tag
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,207*
€ 0,267*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2013*
€ 0,2672*
2 Tage
900
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2103*
€ 0,2908*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.