Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring B 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349802
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280120060000
EAN/GTIN:
     4043952056097
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring DIN 128 B 6 Federstahl mech.verz. 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe · gewellt - Abmessung: B 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form B· Gruppencode: 00128.012· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280120060000
Werksnummer:
8000155097
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 6
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 128 b6, federring ohne norm, din 128 b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00934*
€ 0,01377*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0105*
€ 0,0145*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00955*
€ 0,01457*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
6 Tage
13000
1000
€ 7,99*
ab € 0,011*
€ 0,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.