Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 24 DIN 580 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 24 DIN 580 A 4
Ringschraube M 24 DIN 580 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349839
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005809400240000
EAN/GTIN:
     4043952109625
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M24 A 4 1 Stück DIN 580 A 4 Ringschrauben - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.940· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005809400240000
Werksnummer:
8000159197
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 17,9211*
€ 25,4118*
6 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 19,3116*
€ 25,8516*
5 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 19,6605*
€ 26,1305*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 19,9588*
€ 26,5588*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 19,6013*
€ 26,8405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8405*
€ 31,9402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1209*
€ 31,08387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,4213*
€ 29,06135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,9413*
€ 28,49015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9413*
€ 27,30015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6013*
€ 23,32555
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.