Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 24 x 1,2 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 24 x 1,2 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 24 x 1,2 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710000240000
EAN/GTIN:
     4043952084472
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 24x 1,2 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 24 x 1,2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710000240000
Werksnummer:
8000157240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 x 1,2
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7750
500
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0353*
5 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0355*
2 Tage
8550
500
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0366*
1 Tag
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,0267*
€ 0,0371*
Lager 1955
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.