Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 16 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 16 DIN 128 Federstahl
Federring A 16 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350107
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280019160000
EAN/GTIN:
     4043952055540
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
Federring DIN 128 A 16 Federstahl 100 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280019160000
Werksnummer:
8000155066
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0524*
€ 0,082*
10 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1063*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0763*
€ 0,1122*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0849*
€ 0,1179*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0836*
€ 0,1192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.