Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 6 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 6 DIN 127 14310
Federring B 6 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350192
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629060000
EAN/GTIN:
     4043952055175
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 6 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629060000
Werksnummer:
8000155030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 6
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,00835*
€ 0,01335*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,00908*
€ 0,01365*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,00846*
€ 0,01409*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,00906*
€ 0,01424*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,00971*
€ 0,01454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01424*
€ 0,01695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01363*
€ 0,01622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.