Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Gewindestift M 3 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005530000030008
EAN/GTIN:
     4043952095430
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M3x 8 14 H 1000 Stück DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005530000030008
Werksnummer:
8000158210
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8
Norm:
DIN 553 m.Schlitz/Spitze
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0119*
€ 0,0173*
6 Tage
15000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
5 Tage
18900
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0178*
2 Tage
14700
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0181*
Lager 1955
21000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,013*
€ 0,0184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.