Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 5 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350800
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009050010
EAN/GTIN:
     4043952092392
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 10 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009050010
Werksnummer:
8000157923
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0317*
€ 0,0479*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0503*
Lager 1955
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,051*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0538*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0433*
€ 0,0609*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.