Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 24 DIN 580 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 24 DIN 580 A 2
Ringschraube M 24 DIN 580 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350803
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005809200240000
EAN/GTIN:
     4043952109540
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M24 A 2 1 Stück DIN 580 A 2 Ringschrauben - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.920· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005809200240000
Werksnummer:
8000159189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 10,3877*
€ 15,1063*
6 Tage
63
1
€ 4,90*
ab € 11,235*
€ 15,405*
5 Tage
76
1
€ 5,49*
ab € 11,3695*
€ 15,5995*
Lager 1955
85
1
€ 5,99*
ab € 11,3784*
€ 16,0145*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,5534*
€ 18,3934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,0145*
€ 19,05726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5464*
€ 18,50022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8584*
€ 17,6815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3584*
€ 17,0865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8384*
€ 16,4677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3784*
€ 13,5403
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.