Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 10 x 50 DIN 571 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 50 DIN 571 Stahl
Sechskantholzschraube 10 x 50 DIN 571 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350861
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710000100050
EAN/GTIN:
     4043952105276
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 Stahl 100 Stück DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.000· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710000100050
Werksnummer:
8000158781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032100
Gewicht brutto Kg:
0,032100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 50
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0858*
€ 0,1258*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0929*
€ 0,1285*
4 Tage
270
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0936*
€ 0,13*
1 Tag
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0956*
€ 0,1323*
Lager 1955
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1336*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.