| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019350994 Herst.-Nr.: 005510009100006 EAN/GTIN: 4043952092842 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M10x 6 14 H 100 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005510009100006 | Werksnummer: | 8000157963 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 6 | Norm: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0921* | € 0,1287* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1371* | € 0,1995* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1499* | € 0,2105* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1927* | € 0,2527* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1499* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|