Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 12 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 12 DIN 127 14310
Federring B 12 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629120000
EAN/GTIN:
     4043952055205
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 12 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629120000
Werksnummer:
8000155033
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1580
100
€ 4,30*
ab € 0,0286*
€ 0,0443*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0312*
€ 0,0451*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0464*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0313*
€ 0,047*
7 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,0336*
€ 0,0484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.