Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 5 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 5 DIN 128 Federstahl
Federring A 5 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351066
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280019050000
EAN/GTIN:
     4043952055489
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
Federring DIN 128 A 5 Federstahl 100 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280019050000
Werksnummer:
8000155060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 5
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00704*
€ 0,01204*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0165*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0114*
€ 0,0172*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0113*
€ 0,0176*
6 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,012*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.