Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 8 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 8 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 8 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280119080000
EAN/GTIN:
     4043952056004
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 8 Federstahl mech.verz. 100 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280119080000
Werksnummer:
8000155088
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3000
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0371*
4 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0404*
1 Tag
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0423*
Lager 1955
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0429*
6 Tage
4200
100
€ 7,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.