Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330100150000
EAN/GTIN:
     4043952071120
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Stahl 140 HV galv.verz. 500 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.010· Normart: DIN 433· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330100150000
Werksnummer:
8000155949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15 x24 x2,5
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6300
500
€ 5,49*
ab € 0,0247*
€ 0,034*
3 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,031*
€ 0,0447*
1 Tag
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0348*
€ 0,0468*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,034*
€ 0,0475*
5 Tage
5000
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0514*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.