Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 3 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351137
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280110030000
EAN/GTIN:
     4043952055816
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 3 Federstahl mech.verz. 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280110030000
Werksnummer:
8000155069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
42000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00357*
€ 0,0051*
4 Tage
42000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00378*
€ 0,00565*
1 Tag
32200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00417*
€ 0,00594*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00388*
€ 0,00608*
Lager 1955
46000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00449*
€ 0,00679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0065*
€ 0,00774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00533*
€ 0,00634
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.