Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe V 11 x 34 x 3 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe V 11 x 34 x 3 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV
Scheibe V 11 x 34 x 3 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351187
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004400040110000
EAN/GTIN:
     4043952075876
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 11x 34x 3 Stahl 100 HV 100 Stück DIN 440 Stahl 100 HV Form V Scheiben · mit Vierkantloch - Abmessung: V 11 x 34 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser: 11mm· Form: Form V· Gruppencode: 00440.004· Normart: DIN 440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004400040110000
Werksnummer:
8000156357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015600
Gewicht brutto Kg:
0,015600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
V 11 x 34 x 3
Norm:
DIN 440/ISO 7094 Form V
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,1005*
3 Tage
720
100
€ 4,95*
ab € 0,0742*
€ 0,1036*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,076*
€ 0,1052*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,106*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0742*
€ 0,1064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.