Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

004430000360000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 36 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
004430000360000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 36 Stahl
004430000360000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 36 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351189
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004430000360000
EAN/GTIN:
     4043952076552
Suchbegriffe:
DIN 443
DIN 443 Verschlußdeckel
Verschlußdeckel DIN 443
din 443
Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 36 Stahl 50 Stück DIN 443 Stahl Verschlussdeckel zum Eindrücken - Abmessung: B 36 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Gruppencode: 00443.000· Normart: DIN 443
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004430000360000
Werksnummer:
8000156428
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
DIN 443 z.Eindrücken
Produktart:
Verschlußdeckel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,5693*
€ 0,7836*
5 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,80*
4 Tage
180
50
€ 4,95*
ab € 0,6228*
€ 0,8028*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,6231*
€ 0,8231*
Lager 1955
200
50
€ 5,99*
ab € 0,6057*
€ 0,8237*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8237*
€ 0,9802
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7357*
€ 0,87548
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6057*
€ 0,72078
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 41,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.