Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe A 10 DIN 137 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe A 10 DIN 137 14310
Federscheibe A 10 DIN 137 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001379610100000
EAN/GTIN:
     4043952058367
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 432
Federscheibe DIN 137 A 10 1.4310 1000 Stück ~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.961· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001379610100000
Werksnummer:
8000155290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10
Norm:
DIN 137
Produktart:
Federscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0141*
€ 0,0203*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0143*
€ 0,0214*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0154*
€ 0,0216*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.