Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 10 DIN 128 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 10 DIN 128 Federstahl
Federring A 10 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351512
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280010100000
EAN/GTIN:
     4043952055366
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 10 Federstahl 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280010100000
Werksnummer:
8000155049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0164*
€ 0,0234*
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0179*
€ 0,0238*
1 Tag
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0245*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0179*
€ 0,0248*
2 Tage
8100
1000
€ 4,95*
ab € 0,0186*
€ 0,0262*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.