Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 48 x 1,75 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351545
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710009480000
EAN/GTIN:
     4043952085929
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 48x 1,75 Federstahl Regelausf. 100 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710009480000
Werksnummer:
8000157383
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48 x 1,75
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1507*
€ 0,223*
10 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
3 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2333*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,176*
€ 0,236*
Lager 1955
324
100
€ 5,99*
ab € 0,1729*
€ 0,2379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.