Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

004430000200000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 20 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
004430000200000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 20 Stahl
004430000200000 Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 20 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351551
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004430000200000
EAN/GTIN:
     4043952076484
Suchbegriffe:
DIN 443
DIN 443 Verschlußdeckel
Verschlußdeckel DIN 443
din 443
Verschlußdeckel DIN 443 z.Eindrücken 20 Stahl 100 Stück DIN 443 Stahl Verschlussdeckel zum Eindrücken - Abmessung: B 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Gruppencode: 00443.000· Normart: DIN 443
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004430000200000
Werksnummer:
8000156422
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
DIN 443 z.Eindrücken
Produktart:
Verschlußdeckel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1971*
€ 0,2688*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
4 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,2154*
€ 0,2854*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2189*
€ 0,2889*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2891*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.