Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 14 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 14 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 14 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351716
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000140260
EAN/GTIN:
     4043952157732
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M14x 260 12.9 10 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 260 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000140260
Werksnummer:
8000163522
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,327000
Gewicht brutto Kg:
0,327000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 260
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,193*
€ 3,0476*
6 Tage
110
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,3875*
€ 3,1075*
6 Tage
99
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,413*
€ 3,143*
7 Tage
110
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,4434*
€ 3,1934*
Lager 1955
110
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,4582*
€ 7,1291*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,1291*
€ 8,48363
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,7886*
€ 8,07843
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,4282*
€ 7,64956
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,1382*
€ 7,30446
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,9282*
€ 7,05456
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,4582*
€ 6,49526
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,4582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,291* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.